Eriks
BURKERT

BURKERT Robinet à soupape Type 31098 série 2012 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique type D50 fermeture à ressort antidéflagrant PN25 DN15

  • ERIKS:11815042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

592,00 €/ Unitéhors TVA

716,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
2012
Type
31098
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN15
Dimension Connexion
DN15
Norme de raccordement
EN 1092-1
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
4.7 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
D50
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
50
Pression pilote
3,9 - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
Sans
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
1.4401
Matière du siège
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matière de l'axe
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
PA
Antidéflagrant
Oui
Antidéflagrant
Ex h
Classe déflagrant
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Viscosité max.
600 mm²/s
Température du fluide
de -10 jusqu'à 185 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 40 °C
DN
DN15
Commande
D50
A
95 mm
c
1/4" BSP
ØD
64 mm
H
211 mm
L
130 mm