217,60 €/ Unitéhors TVA
263,30 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6519 |
Type | 33570EIS |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSP |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/4" BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | EIS 35165 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 0.3 W |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.8 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Polyamide/stainless steel |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | PA |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Non |
Antidéflagrant | Ex ia |
Classe déflagrant | II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Non |
Approbations | ATEX IECEx |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 55 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
C | 51 mm |
D | 40 mm |
H | 184 mm |
L | 53 mm |
Poids | 0.8 kg |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026