Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté Namur PA Namur 3/2 ou 5/2 voies Type: 33570EIS Série: 6519 NBR - PUR Orifice: 6mm 9V CC Commande de secours manuelle: Oui IP65 Antidéflagrant: Ex ia 1/4" (8)

  • ERIKS:13339960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

201,03 €/ Unitéhors TVA

243,25 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6519
Type
33570EIS
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
EIS 35165
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
0.4 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.8 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Polyamide/Brass
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Ex ia
Classe déflagrant
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Approbations
ATEX IECEx
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -10 jusqu'à 55 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C
C
51 mm
D
40 mm
H
184 mm
L
53 mm
Poids
0.8 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026