Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté Namur fig. 33570EMK série 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 24V CA/CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
Image 1
Ajouter à la liste

195,50 €/ Unitéhors TVA

236,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6519
Type
33570EMK
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
EMK
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Entrée moulu avec câble integrée
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
3 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.8 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8 bar
Matériau du boîtier
Polyamide
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Ex m
Classe déflagrant
II 2G Ex mb IIC T5 Gb / II 2D Ex mb IIIC T 100 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Approbations
ATEX IECEx
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C