104,55 €/ Unitéhors TVA
126,51 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6519 |
Type | 34520 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSP |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/4" BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | SPC |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 2 W |
Capacité de démarrage | 11 VA |
Orifice | 8 mm |
Valeur Kvs | 1.18 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8 bar |
Matériau du boîtier | Polyamide |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Polyamide |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Modèle | 5/2 Voies en ligne |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
498 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202610,88 €/ Unitéhors TVA
13,16 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026