Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 24V CA banjo 1/4" BSPP

  • ERIKS:14434887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,25 €/ Unitéhors TVA

128,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6014
Type
33061
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Fileté (Banjo)
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 35160
Tension d'alimentation
24V CA
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 17 VA
Capacité de démarrage
24 VA
Orifice
2 mm
Valeur Kvs
0.086 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
PPS
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
Raccord
Banjo
G
1/4"
B
38.5 mm
E
40 mm
H
82.8 mm
L
76 mm
R
1/8"
SW
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

508 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026