88,40 €/ Unitéhors TVA
106,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6014 |
Type | 33050 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | M5 |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | SPC 35160 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 8 W / 17 VA |
Capacité de démarrage | 24 VA |
Orifice | 2 mm |
Valeur Kvs | 0.11 m³/h |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Polyamide |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
513 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,88 €/ Unitéhors TVA
13,16 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026