Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33050 série 6014 laiton/FPM normalement fermé orifice 2,5 mm 24V CC 1/8" BSPP

  • ERIKS:13339981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,77 €/ Unitéhors TVA

83,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6014
Type
33050
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 35160
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W
Orifice
2.5 mm
Valeur Kvs
0.16 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
6 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

508 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026