148,00 €/ Unitéhors TVA
179,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6518 |
Type | 33520 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/4" (8) |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | SPC 35156 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 2 W / 6 VA |
Capacité de démarrage | 11 VA |
Orifice | 8 mm |
Valeur Kvs | 1.18 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8 bar |
Matériau du boîtier | Polyamide |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Polyamide |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 50 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
513 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026