63,33 €/ Unitéhors TVA
76,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 7012-Banjo |
Type | 33060 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Fileté (Banjo) |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | M5 |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | SPC-B |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 4 W |
Capacité de démarrage | 12 VA |
Orifice | 1.2 mm |
Valeur Kvs | 0.04 m³/h |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 13 bar |
Matériau du boîtier | PPS |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Température du fluide | De -10 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 75 °C |
G | 1/4" |
G1 | 1/4" |
B | 20 mm |
E | 25 mm |
F | 35 mm |
H | 55 mm |
L | 76 mm |
R | M5 |
SW | 17 mm |
Poids | 0.14 kg |
2,96 €/ Unitéhors TVA
3,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20263,57 €/ Unitéhors TVA
4,32 €TVA incluse
176 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026