Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 3/2 Type: 33060 Série: 7012-Banjo PPS/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.2mm 230V CA Fileté (Banjo) 1/4" (8)

  • ERIKS:14756314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne pilotée à trois voies pour des actionneurs pneumatiques à simple effet.
Ajouter à la liste

63,33 €/ Unitéhors TVA

76,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
7012-Banjo
Type
33060
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Fileté (Banjo)
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC-B
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Non
Puissance
4 W
Capacité de démarrage
12 VA
Orifice
1.2 mm
Valeur Kvs
0.04 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
13 bar
Matériau du boîtier
PPS
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Température du fluide
De -10 °C à 60 °C
Température ambiante
De -10 °C à 75 °C
G
1/4"
G1
1/4"
B
20 mm
E
25 mm
F
35 mm
H
55 mm
L
76 mm
R
M5
SW
17 mm
Poids
0.14 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FESTO Raccord coudé NPQM-L-G14-Q6-P10 558711

  • Eriks:12086446
  • Manufacturer:558711

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

3,57 €/ Unitéhors TVA

4,32 €TVA incluse

176 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026