Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 3/2 Type: 33053EM Série: 6014 Acier inoxydable 316/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.5mm 24V CA/CC Ex m 1/4" NPT

  • ERIKS:14684517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Électrovanne piloté pour les actionneurs pneumatiques à simple effet.
Ajouter à la liste

264,35 €/ Unitéhors TVA

319,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6014
Type
33053EM
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6) Fileté BSPP
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
Ex m
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Câble moulé
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
9 W
Capacité de démarrage
24 VA
Orifice
1.5 mm
Valeur Kvs
0.07 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316
Catégorie de qualité
1.4401
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Classe déflagrant
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Poids
0.7 kg