Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 3/2 Type: 33050EM Série: 6014 Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 2mm 24V CA/CC Ex m 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13495141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Électrovanne piloté pour les actionneurs pneumatiques à simple effet.
Ajouter à la liste

192,95 €/ Unitéhors TVA

233,47 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6014
Type
33050EM
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6) Fileté BSPP
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
Ex m
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Câble moulé
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
9 W
Capacité de démarrage
24 VA
Orifice
2 mm
Valeur Kvs
0.11 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Classe déflagrant
II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
G
1/4"
B
35 mm
C
50 mm
D
40 mm
H
80 mm
R
1/8"
Poids
0.7 kg