202,73 €/ Unitéhors TVA
245,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6014 |
Type | 33050EM |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/8" (6) Fileté BSPP |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | Ex m |
Tension d'alimentation | 24V CA/CC |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Câble moulé |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 9 W |
Capacité de démarrage | 24 VA |
Orifice | 2 mm |
Valeur Kvs | 0.11 m³/h |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
G | 1/4" |
B | 35 mm |
C | 50 mm |
D | 40 mm |
H | 80 mm |
R | 1/8" |
Poids | 0.7 kg |