595,85 €/ Unitéhors TVA
720,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6430 |
Type | 33350 |
Modèle | Électrovanne à trois voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | SPC 35310 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 8 W (chaud) / 11 W (froid) |
Orifice | 20 mm |
Valeur Kvs | 6.2 m³/h |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 1 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Vis bouton |
Température du fluide | De 0 °C à 80 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 55 °C |