Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 3/2 fig. 33350 série 6430 laiton/NBR normalement fermé orifice 12 mm 230V CA 1/2" BSPP

  • ERIKS:13340084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

357,43 €/ Unitéhors TVA

432,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6430
Type
33350
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
SPC 35310
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 15 VA
Capacité de démarrage
30 VA
Orifice
12 mm
Valeur Kvs
2.6 m³/h
Viscosité max.
21 mm²/s
Pression différentielle minimale
1 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Vis bouton
Température du fluide
De 0 °C à 80 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C