Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 3/2 fig. 33250 série 330 laiton/NBR normalement fermé orifice 3 mm 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,90 €/ Unitéhors TVA

178,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
330
Type
33250
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 15 VA
Capacité de démarrage
30 VA
Orifice
3 mm
Valeur Kvs
0.18 m³/h
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De 0 °C à 80 °C
Température ambiante
Non applicable