Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32554 Série: 6407 Laiton/PTFE chargé en graphite Orifice: 13mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13454701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

338,73 €/ Unitéhors TVA

409,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6407
Type
32554
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.7 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec piston couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
16 W
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
PTFE chargé en graphite
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 150 °C
Température ambiante
De 0 °C à 45 °C
DN
DN15