326,40 €/ Unitéhors TVA
394,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6407 |
Type | 32554 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 3.7 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec piston couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 16 W |
Capacité de démarrage | 140 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE chargé en graphite |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 150 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 45 °C |
DN | DN15 |