Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32364 Série: 6213HP Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 20mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

330,65 €/ Unitéhors TVA

400,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6213HP
Type
32364
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Valeur Kvs
8.3 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC 35181
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
16 W / 37 VA
Capacité de démarrage
140 VA
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 120 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
Mesure
1"
Passage
20 mm mm
G
1"
B
65 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
146.9 mm
H2
64 mm
L
80 mm
Poids
0.9 kg