140,68 €/ Unitéhors TVA
170,22 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6213HP |
Type | 32362 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 20 mm |
Valeur Kvs | 8.3 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | SPC 35181 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 16 W (hot) - 21 W (cold) |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 80 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 55 °C |
Mesure | 3/4" |
Passage | 20 mm mm |
G | 3/4" |
B | 65 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 139.9 mm |
H2 | 64 mm |
L | 80 mm |
Poids | 0.8 kg |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
513 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026