Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32362 Série: 6213HP Laiton/FPM (FKM) Orifice: 13mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,80 €/ Unitéhors TVA

152,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6213HP
Type
32362
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC 35181
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
16 W (hot) - 21 W (cold)
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 120 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
Mesure
1/2"
Passage
13 mm mm
G
1/2"
B
44.5 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
122.8 mm
H2
64 mm
L
58 mm
Poids
0.5 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026