125,80 €/ Unitéhors TVA
152,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6213HP |
Type | 32362 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 3.6 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | SPC 35181 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 16 W / 37 VA |
Capacité de démarrage | 125 VA |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | EPDM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -30 à 100 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 55 °C |
Mesure | 3/4" |
Passage | 13 mm mm |
G | 3/4" |
B | 44.5 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 127.3 mm |
H2 | 64 mm |
L | 65 mm |
Poids | 0.5 kg |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
508 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026