Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32358 Série: 290 Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 12mm Normalement fermé (NF) 24V CA/CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13314051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

349,35 €/ Unitéhors TVA

422,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
290
Type
32358
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
12 mm
Valeur Kvs
1.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35192
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
6 W
Capacité de démarrage
80 VA
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4581
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 90 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN15