Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32356ST Série: 290 Laiton/EPDM Orifice: 20mm Normalement fermé (NF) 24V CA/CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

269,88 €/ Unitéhors TVA

326,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
290
Type
32356ST
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Valeur Kvs
6.5 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35195
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
9 W
Capacité de démarrage
100 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 °C à 90 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN20
Passage
20 mm mm
G
3/4"
B
122 mm
F
16 mm
H
49 mm
J
93 mm
L
100 mm
SW
32 mm
Poids
1.4 kg