206,98 €/ Unitéhors TVA
250,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 290 |
Type | 32356ST |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 20 mm |
Valeur Kvs | 6.5 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Type de bobine | SPC 35194 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 16 W / 32 VA |
Capacité de démarrage | 120 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | EPDM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -30 à 120 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
DN | DN20 |
Passage | 20 mm mm |
G | 3/4" |
B | 122 mm |
F | 16 mm |
H | 49 mm |
J | 93 mm |
L | 100 mm |
SW | 32 mm |
Poids | 1.4 kg |