198,05 €/ Unitéhors TVA
239,64 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 290 |
Type | 32356ST |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 12 mm |
Valeur Kvs | 1.8 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Type de bobine | SPC 35192 |
Tension d'alimentation | 24V CA/CC |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 6 W |
Capacité de démarrage | 80 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | EPDM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -30 °C à 90 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
DN | DN15 |
Passage | 12 mm mm |
G | 1/2" |
B | 94 mm |
D | 40 mm |
F | 14 mm |
H | 40 mm |
J | 81 mm |
L | 74.5 mm |
SW | 27 mm |
Poids | 1 kg |