Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32356ST Série: 290 Laiton/EPDM Orifice: 12mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,35 €/ Unitéhors TVA

155,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
290
Type
32356ST
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
12 mm
Valeur Kvs
1.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35190
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10 W / 25 VA
Capacité de démarrage
100 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 à 120 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN15
Passage
12 mm mm
G
1/2"
B
94 mm
D
40 mm
F
14 mm
H
40 mm
J
81 mm
L
74.5 mm
SW
27 mm
Poids
1 kg