Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32356 Série: 290 Laiton/NBR Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

387,60 €/ Unitéhors TVA

469,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
290
Type
32356
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
16 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
12 bar
Type de bobine
SPC 35194
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16 W / 32 VA
Capacité de démarrage
120 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN32