201,88 €/ Unitéhors TVA
244,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6213 |
Type | 32352 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 3.6 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0.5 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | SPC 35161 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 8 W / 14 VA |
Capacité de démarrage | 36 VA |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Argenté |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 120 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 55 °C |
DN | DN15 |
Type | 35161 |
Mesure | 1/2" |
Passage | 13 mm mm |
Tension | AC |
B | 27 mm |
B2 | 34.2 mm |
C | 45 mm |
D | 32 mm |
H | 92.4 mm |
L | 65 mm |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
508 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026