Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6213 |
Type | 32352 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Valeur Kvs | 11 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0.5 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | SPC 35182 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 21 W (hot) - 28 W (cold) |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | EPDM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -30 à 100 °C |
Température ambiante | De -30 °C à 55 °C |
DN | DN25 |
Type | 35182 |
Mesure | 1" |
Passage | 25 mm mm |
Tension | DC |
B | 41 mm |
B2 | 34.2 mm |
C | 72 mm |
D | 65 mm |
H | 156.8 mm |
L | 95 mm |