Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32352 Série: 6213 Acier inoxydable/EPDM Orifice: 20mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14540710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,85 €/ Unitéhors TVA

309,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6213
Type
32352
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Valeur Kvs
8.3 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC 35164
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
10 W (hot) - 11 W (cold)
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 à 100 °C
Température ambiante
De -30 °C à 55 °C
DN
DN20
Type
35164
Mesure
3/4"
Passage
20 mm mm
Tension
DC
B
32 mm
B2
34.2 mm
C
51 mm
D
40 mm
H
109.4 mm
L
80 mm