Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32350 Série: 6213 Laiton/NBR Orifice: 40mm Normalement fermé (NF) 24V CA/CC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14811321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6213
Type
32350
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Valeur Kvs
30 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Tension d'alimentation
24V CA/CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8.5 W
Capacité de démarrage
85 VA
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN32
Mesure
1.1/4"
Passage
40 mm mm
Tension
AC/DC
B
104.5 mm
C
555 mm
D
42 mm
H
178.9 mm
L
126 mm
SW
50 mm
Poids
3.4 kg