Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32350 Série: 6213 Laiton/NBR Orifice: 10mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,48 €/ Unitéhors TVA

96,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6213
Type
32350
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
10 mm
Valeur Kvs
1.9 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
34 VA
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN15
Mesure
1/2"
Passage
10 mm mm
Tension
AC
B
36 mm
C
45 mm
D
32 mm
H
86.6 mm
L
50 mm
SW
27 mm
Poids
0.4 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

513 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026