Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32282 Série: 6281 Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 20mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13340107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

308,55 €/ Unitéhors TVA

373,35 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32282
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Valeur Kvs
8.5 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35161
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W (hot) / 9.5 W (cold)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 120 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN25
Mesure
1"
G
1"
B
45 mm
C
60 mm
H
123 mm
L
80 mm
SW
41 mm
Poids
0.97 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

508 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026