Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32282 Série: 6281 Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 13mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,05 €/ Unitéhors TVA

260,21 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32282
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35161
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
24 VA
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 120 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN15
Mesure
1/2"
G
1/2"
B
45 mm
C
42 mm
H
105 mm
L
65 mm
SW
27 mm
Poids
0.54 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026