Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32281 Série: 6281 Laiton/NBR Orifice: 40mm Normalement ouvert (NO) 230V CA 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,93 €/ Unitéhors TVA

381,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32281
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
2" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Valeur Kvs
30 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35161
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
7 W / 16 VA
Capacité de démarrage
24 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN50
G
2"
B
45 mm
C
99 mm
H
167 mm
L
132 mm
SW
70 mm
Poids
3.2 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

513 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026