348,50 €/ Unitéhors TVA
421,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6281 |
Type | 32280 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 2" BSPP(G) |
Orifice | 50 mm |
Valeur Kvs | 40 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.2 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Type de bobine | SPC 35160 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 8 W / 14 VA |
Capacité de démarrage | 24 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | PA |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 80 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
DN | DN50 |
Mesure | 2" |
Passage | 50 mm mm |
B | 45 mm |
C | 115 mm |
H | 154.9 mm |
L | 164 mm |
SW | 70 mm |
Poids | 4.5 kg |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
508 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026