Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type : 32280 Série : 6281 Laiton Action indirecte Normalement fermé (NC) 1/2"

  • ERIKS:13455579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,55 €/ Unitéhors TVA

126,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32280
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35160
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
24 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 °C à 90 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN15
Mesure
1/2"
Passage
13 mm mm
B
45 mm
C
42 mm
H
104.6 mm
L
65 mm
SW
27 mm
Poids
0.54 kg