Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type : 32280 Série : 6281 Laiton Action indirecte Normalement fermé (NC) 1/2"

  • ERIKS:13455578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,55 €/ Unitéhors TVA

126,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32280
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35160
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W (chaud) / 9,5 W (froid)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -30 °C à 90 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN15
Mesure
1/2"
Passage
13 mm mm
B
45 mm
C
42 mm
H
104.6 mm
L
65 mm
SW
27 mm
Poids
0.54 kg