Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32260 Série: 5282 Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 179,80 €/ Unitéhors TVA

1 427,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
5282
Type
32260
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
20 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC 35310
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W (hot) / 11 W (cold)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4581
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 90 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN32
Mesure
1.1/4"
Passage
32 mm mm
B
84.5 mm
H
147 mm
L
126 mm
Poids
2.6 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026