149,60 €/ Unitéhors TVA
181,02 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BURKERT |
Série | 6013 |
Type | 32052 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 4 mm |
Valeur Kvs | 0.3 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 1.5 bar |
Type de bobine | SPC 35160 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 9 W |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4305 |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | PA |
Anneau de court-circuit Matériel | Argenté |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 55 °C |
DN | DN10 |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
508 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026