Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32050 Série: 6013 Laiton/FPM (FKM) Orifice: 3mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13339928
Image 1
Ajouter à la liste

68,77 €/ Unitéhors TVA

83,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6013
Type
32050
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Orifice
3 mm
Valeur Kvs
0.23 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
6 bar
Type de bobine
SPC 35160
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
9 W
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN08