Eriks
BRUECK

BRUECK Rabot a main RALI 220 EVO avec 4 lames de rechange

  • ERIKS:12101421
  • Fabricant:4033564133651
Image 1
Rabot à main RALI 220 EVOLUTION

Modèle : semelle en métal résistante à l'usure. Pas d'affûtage, ni de retrait nécessaire du fer de rabot. Le réglage du rabot ne prend pas beaucoup de temps. Possibilité de régulation progressive de l'enlèvement de copeaux. À utiliser comme rabot à contrefer, à recaler et comme riflard. Livraison complète avec 4 lames de rechange.

Ajouter à la liste

255,54 €/ Unitéhors TVA

309,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRUECK
Largeur de rabot
48 mm
Profondeur de rabot
220 mm