Eriks
BROCKHAUS

BROCKHAUS Support elevateur automatique pour HEUER etau 100mm

  • ERIKS:12055146
  • Fabricant:4010898440013
Image 1
Support d'étau élévateur automatique

Support élévateur, avec vérin pneumatique de qualité supérieure – adapté au poids de l'étau. Réglage continu en hauteur jusqu'à 200 mm, rotation jusqu'à 360°. Facilite vraiment le travail Adaptation de l'étau à la taille de l'utilisateur pour un travail confortable et pour éviter les pathologies dues aux mauvaises postures.


* Convient à l'étau Compact 120 mm.
Ajouter à la liste

374,44 €/ Unitéhors TVA

453,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BROCKHAUS