Modèle : en plastique résistant aux chocs et à la rupture, forme particulièrement petite, convient également pour une fixation murale. 3 prises de courant sécurisées 230 V/16 A , réparties sur les 3 phases, avec clapets à fermeture automatique, ainsi qu' 1 prise CEE 400 V/16 A et 1 fiche CEE 400 V/16 A, 5 pôles.
Applications : pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers et en continu à l'extérieur.
93,08 €/ Unitéhors TVA
112,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150