Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Petit boitier de derivation avec support H07RN-F5G1,5

  • ERIKS:12532253
  • Fabricant:4007123075539
Image 1
Power distributors

Design: Particularly robust, portable model made ​​of sturdy, impact-resistant and splash-proof plastic. The cable is oil resistant. Application: Suitable for use indoors, permanent use outdoors and on industrial construction sites.

With zinc-plated steel tube frame. 3 grounded sockets 230 V/16 A distributed over all 3 phases with splash-proof and self-closing lids as well as CEE sockets 400 V/16 A, as well as 1 plug CEE 400 V/16 A, 5-pole .

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL
Longueur de la conduite
2 m
Nombre de conducteurs
5
Section
1.5 mmk
Classe de protection (IP)
44
Nombre de prises SCHUKO
4
Nombre de coffrets CEE
2