Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Enrouleur de câble Powerblock H07RN-F3G2,5 33+5m

  • ERIKS:14591741
  • Fabricant:4007123674909
Image 1
Enrouleur de câble en matière plastique, avec Powerblock, adapté aux chantiers

Modèle : le matériau du boîtier et du tambour dans un mélange de plastique et de caoutchouc est extrêmement résistant aux chocs. Stable sur les quatre côtés et avec protection anti-roulement tout autour , avec 4 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. Le Powerblock mobile dispose d'un indicateur visuel de disponibilité, d'un crochet de suspension pliable et d'une sangle. Poignées robustes et emplacements prises des quatre côtés. Tambour résistant aux chocs à froid jusqu'à -25 °C. L’enrouleur de câble est équipé d'une protection contre la surchauffe et la surcharge. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. Le câble RN est très robuste et résistant aux huiles. Grande poignée stable rabattable pour un enroulement et un déroulement facile du câble.

Applications : pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (en continu) sur les chantiers conformément au BGI (information de l'association professionnelle).

Ajouter à la liste

427,85 €/ Unitéhors TVA

517,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL