Modèle : le matériau du boîtier et du tambour dans un mélange de plastique et de caoutchouc est extrêmement résistant aux chocs. Stable sur les quatre côtés et avec protection anti-roulement tout autour , avec 4 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. Le Powerblock mobile dispose d'un indicateur visuel de disponibilité, d'un crochet de suspension pliable et d'une sangle. Poignées robustes et emplacements prises des quatre côtés. Tambour résistant aux chocs à froid jusqu'à -25 °C. L’enrouleur de câble est équipé d'une protection contre la surchauffe et la surcharge. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. Le câble RN est très robuste et résistant aux huiles. Grande poignée stable rabattable pour un enroulement et un déroulement facile du câble.
Applications : pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (en continu) sur les chantiers conformément au BGI (information de l'association professionnelle).
409,41 €/ Unitéhors TVA
495,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150