Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Enrouleur de cable H07RN-F3G2,5 33m

  • ERIKS:14591739
  • Fabricant:4007123637492
Image 1
Enrouleur de câble, matière plastique

Modèle : le matériau Rubbabren du boîtier et du tambour dans un mélange de plastique et de caoutchouc est extrêmement résistant aux chocs. Stable sur les quatre côtés et avec protection anti-roulement tout autour, avec 4 prises de courant sécurisées , avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. Poignées robustes et emplacements prises des quatre côtés. Tambour résistant à la température jusqu'à -25°C. L'enrouleur de câble est muni d'une protection antisurchauffe et contre la surcharge. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. Grande poignée stable rabattable pour un enroulement et un déroulement facile du câble.

Applications : pour l'utilisation à l'intérieur, sur les chantiers conformément au BGI (information de l'association professionnelle) et en continu à l'extérieur.



Modèle : le câble RN est très robuste et résistant aux huiles.

Ajouter à la liste

323,80 €/ Unitéhors TVA

391,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRENNENSTUHL